SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.16677 PRESA FISSA 3P+N+T IP66/IP67 16A 5H - 418.16677

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - schwarz
Packung
10 ST
EAN
8001636269535
Artikelnummer
SCA418.16677
Herstellernummer
418.16677
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
5 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein



