SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.1667F PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 5 
- Anschlusstechnik - schraublose Klemme 
- Kennfarbe - rot 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636244488
Artikelnummer
SCA418.1667F
Herstellernummer
418.1667F
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


