Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3263F PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 32A 6H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - schraublose Klemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636244655

Artikelnummer

SCA418.3263F

Herstellernummer

418.3263F

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 6h 200-250V 50Hz - 60Hz 84X106MM Morsetti a molla