Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3264 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 9H - 418.3264

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3264 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636248097

Artikelnummer

SCA418.3264

Herstellernummer

418.3264

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 32A 9h. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 84X106MM. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 9h.