SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.32664 PRESA INC 3P+T 32A 3H IP67 OPTIMA VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636248110
Artikelnummer
SCA418.32664
Herstellernummer
418.32664
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Bohrlochabstand horizontal:
68 mm
Bohrlochabstand vertikal:
90 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein


