Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3267 PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 32A 6H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.3267 PRESA INCASSO 3P+N+T IP66/IP67 32A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636248127

Artikelnummer

SCA418.3267

Herstellernummer

418.3267

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Bohrlochabstand horizontal:

68 mm

Bohrlochabstand vertikal:

90 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

Militärausführung:

nein

Presa da incasso inclinata conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Flangia 84x106