SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.32674 PRESA FISSA 3P+N+T IP66/IP67 32A 3h - 418.32674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636269641
Artikelnummer
SCA418.32674
Herstellernummer
418.32674
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
3 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
84 mm
Militärausführung:
nein


