Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.6366 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 63A 6H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.6366 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 63A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636249001

Artikelnummer

SCA418.6366

Herstellernummer

418.6366

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 6h 380-415V 50Hz - 60Hz 100X110MM Morsetti a mantello