SCAME PARRE S.P.A. - SCA418.63664 PRESA INCASSO INCL. 3P+T 3H 63A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636287560
Artikelnummer
SCA418.63664
Herstellernummer
418.63664
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Militärausführung:
nein


