Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.12563 PRESA INCASSO DIR. 2P+T 6H 125A IP67

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA428.12563 PRESA INCASSO DIR. 2P+T 6H 125A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636287881

Artikelnummer

SCA428.12563

Herstellernummer

428.12563

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO DIR. 2P+T 6H 125A IP67. Serie commerciale: Serie OPTIMA. Grado di protezione: IP66/IP67/IP69. Flangia: 114X114MM. Corrente nominale: 125A. Poli: 2P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 6h.