Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1615/R PRESA INC. BASSISS. 2P 16A 24V

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1615/R PRESA INC. BASSISS. 2P 16A 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636005799

Artikelnummer

SCA430.1615/R

Herstellernummer

430.1615/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

Corrente nominale: 16A. Serie commerciale: Serie IEC309. Poli: 2P. Tensione nominale: 20-25V. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Colore: VIOLA. Descrizione sintetica: PRESA FISSA. Grado di protezione: IP44