Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1616 PRESA INC. BASSISS. 2P 16A 42V

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1616 PRESA INC. BASSISS. 2P 16A 42V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636005805

Artikelnummer

SCA430.1616

Herstellernummer

430.1616

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

Flangia 70x87 mm