SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.16160 PRESA INCASSO 2P 16A <50V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 2 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - grün 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636088860
Artikelnummer
SCA430.16160
Herstellernummer
430.16160
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein