SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.1617 PRESA INC. BASSISS. 2P 16A 42V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - <50 V DC grau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - weiß
Packung
10 ST
EAN
8001636005829
Artikelnummer
SCA430.1617
Herstellernummer
430.1617
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
<50 V DC grau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
10 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


