Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.32180/R PRESA INCASSO RID.3P 32A <50V 4H IP44

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA430.32180/R PRESA INCASSO RID.3P 32A <50V 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636089140

Artikelnummer

SCA430.32180/R

Herstellernummer

430.32180/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

4 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

32A 3P 4h 40-50V - 20-25V 100-200Hz 55X55MM Morsetti a vite