Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.1615 PRESA INC.<50V 2P 16A 24V IP67

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.1615 PRESA INC.<50V 2P 16A 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636054285

Artikelnummer

SCA435.1615

Herstellernummer

435.1615

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP66

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

Flangia 70x87 mm