Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.1616 PRESA INC.<50V 2P 16A 12H IP67 - 435.1616

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.1616 PRESA INC.<50V 2P 16A 12H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636054308

Artikelnummer

SCA435.1616

Herstellernummer

435.1616

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

12 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

16A 2P 12h 40-50V 50Hz - 60Hz 70X87MM Morsetti a vite