Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.16180/R PRESA INCASSO RID.3P 16A <50V 4H IP67

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.16180/R PRESA INCASSO RID.3P 16A <50V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636090887

Artikelnummer

SCA435.16180/R

Herstellernummer

435.16180/R

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

4 h

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

55 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Bohrlochabstand horizontal:

45 mm

Bohrlochabstand vertikal:

45 mm

Flanschmaß horizontal:

55 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INCASSO RID.3P 16A <50V 4H IP67. Serie commerciale: Serie IEC309. Grado di protezione: IP66/IP67. Flangia: 55X55MM. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P. Frequenza d'impiego: 100-200Hz. Tensione nominale: 20-25V. Tensione nominale: 40-50V. Colore: VERDE. Riferimento Orario: 4h.