SCAME PARRE S.P.A. - SCA435.32180 PRESA INCASSO 3P 32A <50V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636090788
Artikelnummer
SCA435.32180
Herstellernummer
435.32180
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
4 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein