SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.16632 PRESA INC.90° 2P+T 16A IP44 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün 
- IEC-Stromstärke - 16 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - grün 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636022765
Artikelnummer
SCA452.16632
Herstellernummer
452.16632
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
2 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein