Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.1666 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 6H - 452.1666

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.1666 PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

  • Schutzart (IP) - IP44

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636096575

Artikelnummer

SCA452.1666

Herstellernummer

452.1666

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

PRESA INC.90° 3P+T 16A IP44 6H. Grado di protezione: IP44. Serie commerciale: Serie EUREKA. Flangia: 70X87MM. Uscita cavo: PG16. Corrente nominale: 16A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 380-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h.