SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.1667 PRESA INC.90° 3P+N+T 16A IP44 6H - 452.1667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
10 ST
EAN
8001636096582
Artikelnummer
SCA452.1667
Herstellernummer
452.1667
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


