SCAME PARRE S.P.A. - SCA452.3266 PRESA INC.90° 3P+T 32A IP44 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP44
Packung
10 ST
EAN
8001636096650
Artikelnummer
SCA452.3266
Herstellernummer
452.3266
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


