Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA457.3266 PRESA INC.90° 3P+T 32A IP67 6H - 457.3266

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA457.3266 PRESA INC.90° 3P+T 32A IP67 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636096803

Artikelnummer

SCA457.3266

Herstellernummer

457.3266

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Steckrichtung:

rechtwinklig

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Militärausführung:

nein

Flangia 70x87 mm