SCAME PARRE S.P.A. - SCA457.3267 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP67 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636096810
Artikelnummer
SCA457.3267
Herstellernummer
457.3267
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Steckrichtung:
rechtwinklig
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Bohrlochabstand horizontal:
56 mm
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


