SCAME PARRE S.P.A. - SCA457.3268 PRESA INC.90° 2P+T 32A IP67 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- IEC-Stromstärke - 32 A 
- Polzahl - 3 
- Anschlusstechnik - Schraubklemme 
- Kennfarbe - rot 
- Schutzart (IP) - IP67 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636096827
Artikelnummer
SCA457.3268
Herstellernummer
457.3268
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
9 h
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
87 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
70 mm
Militärausführung:
nein


