Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.16872 PR.PAR.OMNIA 3P+N 16A >50V 2H

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA500.16872 PR.PAR.OMNIA 3P+N 16A >50V 2H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636049595

Artikelnummer

SCA500.16872

Herstellernummer

500.16872

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco senza base portafusibili, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.