Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3274 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+T 32A 9H IP44 - 501.3274

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3274 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+T 32A 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636147468

Artikelnummer

SCA501.3274

Herstellernummer

501.3274

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA OMNIA C/FUS. 3P+T 32A 9h IP44. Serie commerciale: Serie OMNIA. Grado di protezione: IP44. Flangia: 136X125MM_PAR. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 200-250V. Colore: BLU. Riferimento Orario: 9h.