SCAME PARRE S.P.A. - SCA501.3287 PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6H IP44 - 501.3287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636321615
Artikelnummer
SCA501.3287
Herstellernummer
501.3287
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PRESA OMNIA C/FUS. 3P+N+T 32A 6h IP44


