SCAME PARRE S.P.A. - SCA503.12586-T PRESA INTERBL. 3P+T IP66 125A 6H - 503.12586-T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Nennstrom - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Schalter - mechanische Verriegelung
Packung
1 ST
EAN
8001636228846
Artikelnummer
SCA503.12586-T
Herstellernummer
503.12586-T
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Nennstrom:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Für Ex-Zone Staub:
22
Ex-Klasse:
IIC


