SCAME PARRE S.P.A. - SCA504.1686 PRESA GRP 3P+T 16A 6H IP66 EX ZONA1/21 - 504.1686

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Nennstrom - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Schalter - mechanische Verriegelung
Packung
1 ST
EAN
8001636294186
Artikelnummer
SCA504.1686
Herstellernummer
504.1686
Hersteller
SCA
Polzahl:
4
Nennstrom:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Montagerichtung:
vertikal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ex-Klasse:
IIC



