SCAME PARRE S.P.A. - SCA504.3287 PRESA GRP 3P+N+T 32A 6H IP66 EX ZONA1/21 - 504.3287

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Schalter - mechanische Verriegelung
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8001636294223
Artikelnummer
SCA504.3287
Herstellernummer
504.3287
Hersteller
SCA
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schalter:
mechanische Verriegelung
Kennfarbe:
rot
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Ex-Klasse:
IIC
PRESA GRP 3P+N+T 32A 6h IP66 EX Zona1/21. Grado di protezione: IP66. Serie commerciale: Serie ADVANCE-GRP[GD]. Flangia: 130X260MM_PAR. Uscita cavo: 1xM32. Corrente nominale: 32A. Poli: 3P+N+T. Frequenza d'impiego: 50Hz. Frequenza d'impiego: 60Hz. Tensione nominale: 346-415V. Colore: ROSSO. Riferimento Orario: 6h. Gruppo e categorie EX: II 2GD.


