SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.3275 PR.PAR.OMNIA 3P+N32A 220V IP67 - 505.3275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8001636050225
Artikelnummer
SCA505.3275
Herstellernummer
505.3275
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PR.PAR.OMNIA 3P+N32A 220V IP67



