SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.32867 PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 660V 5H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8001636050676
Artikelnummer
SCA505.32867
Herstellernummer
505.32867
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
PR.PAR.OMNIA 3P+T 32A 660V 5H