SCAME PARRE S.P.A. - SCA505.6386 PRESA OMNIA S/FUS. 3P+T 63A 6H IP66/67 - 505.6386

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
1 ST
EAN
8001636176505
Artikelnummer
SCA505.6386
Herstellernummer
505.6386
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


