Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.16865 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 11H IP67

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.16865 PRESA PAR.OMNIA C/FUS.3P+T 16A 11H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636117782

Artikelnummer

SCA506.16865

Herstellernummer

506.16865

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

sonstige

Militärausführung:

nein

Presa da parete con dispositivo di blocco con base portafusibili (fusibili tipo gG 10,3x38), conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite. Completa di viti di fissaggio in acciaio inox.