Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3278 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 9H IP66/67 - 506.3278

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA506.3278 PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 9H IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636316086

Artikelnummer

SCA506.3278

Herstellernummer

506.3278

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

PRESA OMNIA C/FUS. 2P+T 32A 9h IP66/67