SCAME PARRE S.P.A. - SCA512.1653 PRESA PAR.C/INC.2P+T 16A 44 6H - 512.1653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636071534
Artikelnummer
SCA512.1653
Herstellernummer
512.1653
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


