Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1653TH PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V - 513.1653TH

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1653TH PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 6H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636233246

Artikelnummer

SCA513.1653TH

Herstellernummer

513.1653TH

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

PRESA PARETE 2P+T IP44 16A 6h 200-250V