Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.1656-PN PR. PARETE COMBI 16A 3P+T - P30 - 513.1656-PN

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636232508

Artikelnummer

SCA513.1656-PN

Herstellernummer

513.1656-PN

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP54

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

PR. PARETE COMBI 16A 3P+T - P30