Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.16567T PRESA PARETE 3P+T IP44 16A 5H 600-690V - 513.16567T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636230078

Artikelnummer

SCA513.16567T

Herstellernummer

513.16567T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

PRESA PARETE 3P+T IP44 16A 5h 600-690V