SCAME PARRE S.P.A. - SCA513.3253 PRESA PARETE 2P+T IP44 32A 6H 200-250V - 513.3253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie OPTIMA-BASE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636231495
Artikelnummer
SCA513.3253
Herstellernummer
513.3253
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


