Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1650 PRESA PAR.C/INC.2P+T 16A 67 4H - 517.1650

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.1650 PRESA PAR.C/INC.2P+T 16A 67 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8001636072067

Artikelnummer

SCA517.1650

Herstellernummer

517.1650

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete per uso industriale, conforme alle norme EN 60309-1 e EN 60309-2, in tecnopolimero, morsetti a vite.