SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.3253 PRESA PAR.C/INC.2P+T 32A 67 6H - 517.3253

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
Produktserien
Serie EUREKA
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636072371
Artikelnummer
SCA517.3253
Herstellernummer
517.3253
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


