Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.32564 PRESA PAR.C/INC.3P+T 32A 67 3H - 517.32564

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA517.32564 PRESA PAR.C/INC.3P+T 32A 67 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636072500

Artikelnummer

SCA517.32564

Herstellernummer

517.32564

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz Morsetti a vite