Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.16536T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 7H - 518.16536T

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.16536T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636230283

Artikelnummer

SCA518.16536T

Herstellernummer

518.16536T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

3

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 7h