Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.1653T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 6H - 518.1653T

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.1653T PRESA PARETE 2P+T IP66/IP67 16A 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636230269

Artikelnummer

SCA518.1653T

Herstellernummer

518.1653T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

Presa parete TOP OPTIMA 2P + T 16A 6H IP67 200-250V 50/60Hz Blu