Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.16565T PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 16A 11H - 518.16565T

KopierenKopieren
SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.16565T PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 16A 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636230368

Artikelnummer

SCA518.16565T

Herstellernummer

518.16565T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

PRESA PARETE 3P+T IP66/IP67 16A 11h