Startseite

SCAME PARRE S.P.A. - SCA518.16574T PRESA PAR. TOP OPTIMA 3P+N+T 16A 3H IP67 - 518.16574T

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636230498

Artikelnummer

SCA518.16574T

Herstellernummer

518.16574T

Hersteller

SCA

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

PRESA PAR. TOP OPTIMA 3P+N+T 16A 3H IP67