SCAME PARRE S.P.A. - SCA527.3254 PRESA PAR.C/DIR.3P+T 32A 67 9H - 527.3254

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
10 ST
EAN
8001636073569
Artikelnummer
SCA527.3254
Herstellernummer
527.3254
Hersteller
SCA
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Werkstoff:
Kunststoff
PRESA PAR.C/DIR.3P+T 32A 67 9H


